パンだ缶
和風シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1缶(100g)
注文コード
61639989
品番
52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
生地にクロレラ入りの抹茶をねりこんだ抹茶風味豊かな夏をイメージしたパンです。
用途
災害時の備えとして
種別
パン・お菓子類
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
4年半以上の商品を納入
カロリー(kcal)
252
原材料
小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、パン酵母、クロレラ入り抹茶、食塩、抹茶ソース/トレハロース、クチナシ色素、香料、酸化防止剤(V.E)、乳化剤、(一部に小麦・乳成分を含む)
アレルギー
小麦・乳成分
香味
濃~い抹茶のパンダ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61639989
52
19744728
00332376
パンだ缶 パンの缶詰 単品
フェイス[防災用品]
1缶
¥
639
税込
¥
690
注文コードが変更になりました
61639989
52
61639928
52
和風シリーズ
パンだ缶
1箱(100g×24缶)
¥
13,980
税込
¥
15,098
注文コードが変更になりました