パンの缶詰

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(100g) 注文コード61640016 品番1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499

飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。
生地にチョコレートを練りこみチョコチップを加えた深い味わいのパンです。

用途災害時の備えとして 種別パン・お菓子類 保存方法直射日光を避けて常温で保存 賞味期限4年半以上の商品を納入 カロリー(kcal)282 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、準チョコレート、マーガリン、パン酵母、ココアパウダー、食塩、香料、発酵食品/トレハロース、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、貝Ca、(一部に小麦・乳成分を含む) アレルギー小麦・乳成分 香味チョコチップ
注意
※アレルギー:小麦・乳成分使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする