エンジンブロワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61640086 品番EBLK-2100
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

●低燃費・軽量・高耐久・クリーンエンジンで強力吹き寄せができる広い場所での清掃に適したエンジンブロワーです
●リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタートを採用しています
●振動を軽減する防振機構付ハンドルを採用しています
●排出ガス自主3次規制に適合した「クリーン50」エンジンを搭載しています
●空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で衣服の吸付きを防止します
●作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しており緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です

用途庭先・倉庫の清掃、洗浄後の乾燥作業、ほこり飛ばし 付属品肩掛けバンド×1 ・元噴管×1・丸噴管×1・ソケットレンチ(13×19)×1 材質ハウジング(ファンケース):PA6+GF/ノズル:HDPE 質量(kg)3.8(噴管、燃料を除く) 排気量(mL)20.6 型番EBLK-2100 使用燃料混合50:1(FC/FD級) 風量(m3/min)10.5 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム 電源タイプエンジン式 点火プラグBPMR8Y
取扱説明書:(16.52MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※エンジンを始動する時は噴管・エアインテークスクリーンが取り付けられているか確認してください
※ガソリンは常に新しいものを使用してください
※体のあらゆる部分を高温の表面から遠ざけるようにして下さい
※自動車で運搬する際は燃料タンクの燃料を抜いてください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする