充電式刈払機 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61640129 品番 DK3610 本体のみ
参考基準価格(税別)¥64,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

●持ち手側にモーターを搭載したこととエンジン30mLクラスと同等のパワーにより操作性が向上し、密集した雑草でも広範囲をスムーズに短時間で刈れる平坦地での使用に適した両手ハンドル仕様の充電式刈払機です(電池パック・充電器は別売です)
●両手で左右から支える事ができて大きく横方向に動かせるため、草を刈る際の安定性に優れており長時間作業でも疲れにくく平坦地作業に適しています
●変速レバーで任意の速度に調節が可能なため操作性が向上しています(回転数3,500〜6,500min-1)
●左右非対称のハンドル形状により腕や腰などの負担も少なくて長時間作業でも疲れにくいです(体の中心に近い位置でハンドルを握ることができて切断方向の左側に振りやすいです)
●独自設計の高効率高出力ブラシレスモーターを搭載することで、ギヤを使用しないダイレクト駆動を採用して軽量、低振動、低騒音を実現しています(長時間でも疲れにくく、農業、農園、施設管理などで活躍されるシルバー世代の方々も楽に作業できます)
●2種類、2ヶ所の刃でダブルカットできる自社開発のダブルカットチップソー(薄刃)により切れ味がアップし、長めの草でも威力を発揮します

用途家周りから畑などの草刈り、平坦地での雑草の草刈り 付属品ダブルカットチップソー(薄刃)255mm×1・ 肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・保護メガネ×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・付属品袋×1・ドライバー付ソケット×1・刈刃カバー×1 材質メインパイプ:アルミ/ハンドル:PA + TPE 質量(kg)5.1(電池パック装着時) 電源(V)DC36 回転数(min-1[r.p.m])(低速)3500・(高速)6500 型番DK3610本体のみ(電池パック・充電器別販売品) モーターブラシレスモーター ハンドル両手ハンドル(非対称) 電源タイプ充電式 回転数(min-1[回/分])3500〜6500 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L 刈刃外径(Φmm)255
取扱説明書:(1.74MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業服・長ズボン・保護めがね・耳栓などの保護具を着用して使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※刈刃の先端から右端部分に樹木などの障害物を接触させないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする