のこやすり

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61648336 品番 E1101
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。
材質はSK材なので、耐久性はバツグン。
一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。
仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。
替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。
歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。

用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。 サイズS 刃長(mm)200 目の粗さ荒目/中目 1インチ当たり山数10/24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61648336
2024-08-28
用途:
木工に

初めて使いました。その名のとおりノコギリと木工ヤスリの中間的な使い方ができるのですね。これから活用したいと思います。

1人が参考にしています
2025-01-17
用途:
タイヤのカス取り
製造業

これが使いやすいので,ずっとリピート購入してします.

対象商品:
61648354
2023-07-21
用途:
硬い木材の製作修理に使っています。
いづみや楽器店 様 (卸売・小売業)

最近ではノコギリやヤスリの目立てがしてくれません。良い鋼が使われている道具工具があると思って勿体無いなあと思っても再生するすべもなくこの、のこヤスリの世話になっています。怖いくらい木材にくいこみ力加減をして使って役に立ってくれています。

1人が参考にしています
対象商品:
61648336
2023-06-30
用途:
大きく削りたいときの鑢として
株式会社アートクラフト 様

いろいろな評価を見て見ますとなかなかよい物でしたので購入しました。 使ってみると確かに効率が上がります。 必需品になりました。

対象商品:
61648336
2022-09-15
用途:
ボードに使用
ウメヤス建築 様

切断したボードの切り口を綺麗にできます。
貼った後の仕上がりもバッチリ

対象商品:
61648345
2022-05-13
用途:
ギターボディー材の切削
教育・研究機関

他の方の評価通り、目詰まりなくガスガス削れるのでとても重宝しています。カバーケースがないので、サランラップの芯を使っていますが、ホームセンターの切り売りホースでも代用できるかもしれませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
61648345
2021-12-31
用途:
木工
製造業

惜しい!!仕様変更??

削っていて加工物に柄がぶつかり邪魔になるとき、柄を外して使いたいときがある。既に荒目中目の鋸ヤスリは何年か愛用していたのだけれど、そっちは柄の着脱が自由。

今回細目が欲しくてSサイズの中目細目を買ったら、柄が樹脂製になった為なのか柄が外れない。
サンダータイプだと柄が上に来るからこの問題は起きないのだと思うが、サンダーは中目細目が無いので購入せず。

仕様変更なのか複数のバージョンがあるのかわからず恐縮ながら、刃物としての性能は抜群なだけにとても惜しい。また樹脂製の柄には滑り止めの凹凸がついているが、ドライバーのように長手方向に平行な凹凸なので滑り止めとしては機能していない。回転させる工具ではなく往復させる工具だから、滑り止めの凹凸は鋸の類と同じく軸と直行する向きになっている方が効果的なはず。

文句ばかり書いたようで非常に申し訳ないと思いつつ、しかしヤスリの切れ味や切り粉の排出性は本当に素晴らしい、マルチに使える唯一無二の工具と日々実感しながら、この商品を生み出してくれたことに感謝しています。

どうしても柄の挿げ替えができないようならそこだけ自分で改造してでも、次またこの商品を使い続けたいと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
61648354
2021-11-22
用途:
木工DIY用
その他業種

切れ味抜群で目つまりも生じないのでとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする