車種別フロアマット(ホンダ)サキソニー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式RR5.6 車種エリシオンプレステージ 仕様8人乗車/トリプルAC付/大型センターコンソール無 注文コード61649343 品番HH010068
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は型式・車種・仕様など225種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

仕様8人乗車/トリプルAC付/大型センターコンソール無 セット内容1台分 型式RR5.6 生地サキソニー 年式06年12月以降 車種エリシオンプレステージ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする