車種別フロアマット(ホンダ)サキソニー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式RC1.2 車種オデッセイ 仕様7人乗車/コンソール無/リアヒーター無 注文コード61649693 品番HH010103
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は型式・車種・仕様など225種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

仕様7人乗車/コンソール無/リアヒーター無 セット内容1台分 型式RC1.2 生地サキソニー 年式16年02月以降 車種オデッセイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする