ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ホンダ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
CM1.2.3
車種
アコードワゴン
仕様
MT車は制作不可
注文コード
61651014
品番
HH060010
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
MT車は制作不可
セット内容
1台分
型式
CM1.2.3
生地
ベーシック
年式
02年11月以降
車種
アコードワゴン