車種別フロアマット(ダイハツ)サキソニー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式S320.330 車種ハイゼットカーゴ 仕様リヤシート一体式 注文コード61663018 品番DA010051
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型式・車種・仕様など163種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

仕様リヤシート一体式 セット内容1台分 型式S320.330 生地サキソニー 年式05年12月以降 車種ハイゼットカーゴ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする