オリエンタルモーター
コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61665923
品番
DRL42-04A8PN-KD
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・内容量
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
-
形状
ガイドなしタイプ
シリーズ
DRLⅡ
取付角寸法(mm)
42
ストローク(mm)
40
ねじの種類
精密ボールねじ
リード(mm)
8
モータータイプ
標準
付加機能
調整ノブ付
適合モーター
DC電源入力仕様
繰返し精度(mm)
±0.01
ロストモーション(mm)
0.05以下
平行度(mm)
-
移動量(mm)
(最小)0.016
許容モーメント(N・m)
-
最大可搬質量(水平)(kg)
-
最大可搬質量(垂直)(kg)
3
推力(N)
30
保持力(N)
30
最高速度(mm/s)
120
最大加速度(m/s
2
)
1
定格電流(A/相)
0.75
巻線抵抗(Ω/相)
2.2±10%
電圧(V)
-
ドライバ種類
位置決め機能内蔵