車種別フロアマット(マツダ)サキソニー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式SG 車種ボンゴフレンディ 仕様3列目はね上げシート/メーカーオプションCD無 注文コード61673195 品番MA010091
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は型式・車種・仕様など102種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

仕様3列目はね上げシート/メーカーオプションCD無 セット内容1台分 型式SG 生地サキソニー 年式95年06月以降 車種ボンゴフレンディ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする