ロイヤル化成
車種別フロアマット(マツダ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
MD22
車種
AZワゴン
仕様
フロアシフト車/フロント一分割式
注文コード
61673588
品番
MA060028
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
ベーシック
車種
AZワゴン
年式
02年10月以降
型式
MD22
セット内容
1台分
仕様
フロアシフト車/フロント一分割式