ロイヤル化成
車種別フロアマット(マツダ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
KG2P
車種
CX-8
仕様
6人乗車/コンソールボックス無
注文コード
61673773
品番
MA060047
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
ベーシック
車種
CX-8
年式
17年12月以降
型式
KG2P
セット内容
1台分
仕様
6人乗車/コンソールボックス無