ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(マツダ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
SG
車種
ボンゴフレンディ
仕様
スライドシート/メーカーオプションCD付
注文コード
61674184
品番
MA060088
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地
ベーシック
車種
ボンゴフレンディ
年式
95年06月以降
型式
SG
セット内容
1台分
仕様
スライドシート/メーカーオプションCD付