車種別フロアマット(ミツビシ)サキソニー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式CX3,4,6 車種ギャランフォルティス スポーツ 仕様CVT車/標準仕様車 注文コード61679014 品番MB010030
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は型式・車種・仕様など90種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

生地サキソニー 車種ギャランフォルティス スポーツ 年式08年12月以降 型式CX3,4,6 セット内容1台分 仕様CVT車/標準仕様車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする