ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
HA3W
車種
i-MiEV(アイ ミーブ)
仕様
Mグレード
注文コード
61679644
品番
MB060003
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
Mグレード
セット内容
1台分
型式
HA3W
生地
ベーシック
年式
10年04月以降
車種
i-MiEV(アイ ミーブ)