MB060072 車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック ロイヤル化成 61680335 MB060072 車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック ロイヤル化成 61680335 MB060072 車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック ロイヤル化成 61680335 MB060072 車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック ロイヤル化成 61680335

車種別フロアマット(ミツビシ)ベーシック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 型式V93.97.98 車種パジェロ 仕様ロングボディ車/サードシート部マット付 注文コード61680335 品番MB060072
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は型式・車種・仕様など90種類から選べます 他の種類を見る

ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。

仕様ロングボディ車/サードシート部マット付 セット内容1台分 型式V93.97.98 生地ベーシック 年式06年10月以降 車種パジェロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする