ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
V21・23・24・25・26
車種
パジェロ
仕様
ショートボディィ車
注文コード
61682085
品番
MB030067
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ショートボディィ車
セット内容
1台分
型式
V21・23・24・25・26
色
青
生地
ダイヤ
年式
92年06月以降
車種
パジェロ