ロイヤル化成
ロイヤル化成の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ロイヤル化成の フロアマット
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
型式
V43・44・45・46・47
車種
パジェロ
仕様
ロングボディ車/サードシート部マット無
注文コード
61682103
品番
MB030069
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロングボディ車/サードシート部マット無
セット内容
1台分
型式
V43・44・45・46・47
色
青
生地
ダイヤ
年式
92年06月以降
車種
パジェロ