ロイヤル化成
車種別フロアマット(ミツビシ)ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
MB15S
車種
デリカ D:2
注文コード
61682776
品番
MB040046
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
1台分
型式
MB15S
色
赤
生地
ダイヤ
年式
11年03月以降
車種
デリカ D:2