ロイヤル化成
車種別フロアマット(スバル)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
RN1.2
車種
ステラ
仕様
MT車
注文コード
61684526
品番
SB010041
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
MT車
セット内容
1台分
型式
RN1.2
生地
サキソニー
年式
07年11月以降
車種
ステラ