ロイヤル化成
車種別フロアマット(スバル)ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
GF
車種
インプレッサスポーツワゴン
仕様
4WD車は製作不可
注文コード
61685899
品番
SB020016
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
白
車種
インプレッサスポーツワゴン
年式
92年11月以降
型式
GF
セット内容
1台分
仕様
4WD車は製作不可