ロイヤル化成
車種別フロアマット(スバル)ダイヤ白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
TW1.2
車種
サンバ-ディアス(ワゴン)
注文コード
61686023
品番
SB020029
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
白
車種
サンバ-ディアス(ワゴン)
年式
99年02月以降
型式
TW1.2
セット内容
1台分