ロイヤル化成
車種別フロアマット(スバル)ダイヤ赤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
GRB
車種
インプレッサ
仕様
STIグレード専用
注文コード
61687484
品番
SB040013
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
生地
ダイヤ
色
赤
車種
インプレッサ
年式
07年10月以降
型式
GRB
セット内容
1台分
仕様
STIグレード専用