ロイヤル化成
車種別フロアマット(スズキ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
YD・YE21S
仕様
5ドア車
注文コード
61689259
品番
SZ010028
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・仕様
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
仕様
5ドア車
セット内容
1台分
型式
YD・YE21S
生地
サキソニー
年式
15年10月以降
車種
エスクード