圧縮収納ケース ゆとり 布団用

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690425 品番AP-710219
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

圧縮袋+収納ケース ひとつになったらきれいに収まる!
掃除機で吸引・圧縮!布団でいっぱいの押入れがスッキリ!
整理の目的は一時的にキレイにすることではなく、長期的にその状態を維持できる環境を作ることです。そのために重要なのはゆとりあるスペースを確保すること。
頻繁に使わないものを圧縮して収納ケースに収めることで、ものを減らすことなくゆとりあるスペースを確保できるでしょう。
側面板、底板付きで型崩れしにくい。
縦にしても置けます。
膨らみ防止するベルト付き。
圧縮袋は収納ボックスの底に面ファスナーで取り除けます。
使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
整理収納アドバイザー 1級 塩田 孝祐 監修

材質[本体]表面:ポリプロピレン、窓部:EVA樹脂、[圧縮袋]表側:ナイロン、内側:ポリエチレン 質量(g)1060 適合サイズ布団用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×50×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61690425
2024-04-21
用途:
布団の収納
その他業種

これはサイコー!
布団一式(敷、掛け布団、枕)が無理無く収納。
何個も重ね置きが出来るボックスタイプ、使い良さは抜群です。
かつ値段が安く、再度8袋を注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする