曜日別特売
AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705

AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705
AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705
AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705
AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705
AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705
AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705
AP-439905 AWAT ロールカッティングボード アルファックス 61690705

AWAT ロールカッティングボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード61690705品番AP-439905
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

隙間にポンっ!と置けて「自立」する、「巻ける」まな板
「ちょっとだけ切りたい」「薬味などを分けて切りたい」「切ったお野菜などをこぼさずそのまま鍋にいれたい」なんて時にも便利なまな板
持ち運び楽々でアウトドアにも最適。
【食材が見えやすい】「濃色」だから白いものを切るときによく見えて調理しやすい。
【スペースを取らない】使わないときはくるっと巻いて隙間に収納。キッチン広々!一人暮らしにも便利なサイズ感です。
【サブまな板として】ちょっとだけ切りたいというときに。「巻ける」から、切った後はそのままサッと鍋に投入できて時短に!
【表、裏の2way仕様】平面・でこぼこ面で使い分けができる。
抗菌加工
食洗器対応

材質ポリプロピレンブラック質量(g)132寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×278×4耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする