耳までとろける濃密パフアイマスク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61690800 品番AP-436836
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

就寝中の目元の乾燥対策。濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。
肌側には植物性スクワランオイル配合。濃密メイクパフ素材を使用。
マスク内側はメイクパフと同じ素材を使用しております。
フワフワで肌刺激が少なく、またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。
中わた空気層で目元ポカポカ
鼻にフィットする折り返し
伸縮性のある耳ヒモ(調節アジャスター付き)
旅先でのリラックスタイムにも。

材質表側:ポリエステル100%、肌側:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100% 質量(g)10 寸法(縦×横)(cm)9×21(耳ヒモは含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする