オカ
オカの トイレ用品
オカの その他トイレ用品
コムフォルタ6 洗えるスリッパ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61691895
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機で丸洗いOK。
材質
綿75%、ポリエステル25% 裏面/塩化ビニル
色
ブルー
寸法(cm)
横幅11.5×縦幅27.5×高さ10
適合サイズ(cm)
足:23〜25cmまで