デスク下天板ケーブルラック タワー ロング ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61692769 品番4478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

デスクの天板下に木ネジで取り付けて電源タップやACアダプター・HDDを収納。カバーをつけて見た目がスッキリ!背面からケーブルを出せるのでデスク周りの配線がスムーズに。置いてもご使用いただけます。ケーブルホルダーで充電ケーブルを固定!カバーは簡単着脱。底面には穴があり熱がこもりにくい構造です。

付属品木ネジ×4 クッション×4 適合取り付け可能なテーブル 本体のサイズ約W63.5×D12cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約2cm以上の木製・積層合板製の天板裏のテーブル 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約2700 間口(mm)約635 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約63.5×12×17(蓋含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約57.8×11.5×16.8 コード抜け穴:約6.4×7(1つあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする