洗濯機前マグネットタオルハンガー タワー 3連 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61692988 品番 3796
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

洗濯機前の曲面にフィットするマグネットで簡単に取り付けられるタオルハンガー3連。マグネットなので洗濯機前のお好みの高さに設置できます。入浴後のタオルなどの一時置きにも便利です。マグネット部分がヒンジ構造になっているので、洗濯機の曲面にフィットします。タオル同士が重ならないので、乾きやすく出し入れがしやすいラダー形状。付属のフックで、洗濯機周りの小物も掛けることができます。

付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装)/マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 取付取り付け可能な洗濯機 マグネットがつき、正面両角の大きいカーブ形状を除いた幅が約42cm以上ある洗濯機。 ※ドラム式洗濯機には取り付けられません。 質量(g)約950 シリーズタワー 耐荷重(kg)バー1つあたり:約1、フック1つあたり:約0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×11.6×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする