衣類クリーナーツール収納ホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61693058 品番4405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

使いたい時にサッと使える!毛玉取りや衣類用ブラシなどのクリーナーツールを一括収納できるホルダー。下部のハンガーには、衣類用消臭スプレーなどを掛けて収納できます。クローゼットやコートハンガーなど衣類のすぐそばにクリーナーツールを収納できるので、使いたい時にサッと使えます。シンプルなデザインでリビングなどのコートハンガーにも引っ掛けても使えます。2個連結して使えるのでたくさんのツールを収納可能。
本製品を2個使用しています。マグネットつきの可動する仕切り板が付いておりブラシ等が倒れずに収納可能。

付属品仕切り板 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約760 耐荷重(kg)約3(連結時1つあたり約1.5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×11×45 適合サイズ(cm)直径約4以内のパイプ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約8.7×10.7×30.5 下部ハンガー:約6.8×6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする