フィルムフックポリ袋ホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード61693600 品番8182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリ袋を掛けて調理中に出るゴミをその場でポイ!ポリ袋を掛けるだけの簡易ゴミ入れ。取り外しも下からサッと引き抜くだけ。フィルムフックで光沢のある壁面のお好みの位置に簡単取り付け。シンク中やキッチンパネル、タイルにも取り付け可能。

適合取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約135 耐荷重(kg)約1 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約17.5×9.5×6(フィルムフック含まず) 適合サイズ(cm)約W25以上のポリ袋(周囲約50)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする