Anker 563 USB-C ハブ (10-in-1, Dual 4K HDMI, for MacBook)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694370 品番A83860A1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥16,990
販売価格(税別)
15,445

10のポートを1つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、最大4K対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB-Cポート1つとUSB-Aポート2つ、イーサネットポート、microSD&SDカードへの接続がこれ1台で可能です。
macOSでもMST対応可能:macOS搭載機器でもMST機能に対応し、デュアルモニターでそれぞれ異なるコンテンツをお楽しみいただけます。(
Silicon Motion ドライバがインストールされている必要があります。)
高速データ転送:データ転送用USB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、microSD & SDカードスロット経由で104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。
パススルー急速充電:HDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでのパススルー急速充電が可能です。(
85Wの出力には、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください)

セット内容Anker 563 USB-C ハブ (10-in-1、 Dual 4K HDMI、 for MacBook) 、USB 3.2 Gen 2 ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約145×75×20 質量(g)約193 ポート数10(1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート・1×USBPD対応USB-C3.2Gen2ポート(最大100W入力)※データ転送や映像出力に非対応・1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応・2×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応・1×最大4K(60Hz)対応HDMI2.0ポート・1×最大4K(30Hz)対応HDMI1.4ポート・1×イーサネットポート(最大1Gbps)・1×SDカードスロット(104MB/s)・1×microSDカードスロット(104MB/s)) ケーブル長(m)0.5 対応OSmacOS 12 以降、Windows10 / 11
注意
※画面出力関連
※・モニター出力機能を正しく使用するためには最新のSilicon Motionドライバがインストールされている必要があります (Silicon Motion ドライバのインストール方法は、本製品のステッカーに記載されています)
※・ご使用になる機器が、DisplayPort Alt Modeに対応していることを予めご確認ください。
※・HDMI 2.0 ポートのみHDCPに対応しております。
※その他
※・MSTとは「Multi Stream Transport」の略称です。MST機能を使用することで、1つのコネクタから複数台のモニタに信号を出力することが出来ます。
※・ご利用中に本製品の温度が上昇することがありますが、本製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする