注意
※・充電器およびケーブルは別売りです。
※・ニンテンドースイッチおよびUSB SuperDriveには対応しておりません。
※・USB PD対応USB-C充電ポートは充電にのみ対応しており、データ転送や映像出力に非対応です。
※・USB-CポートとUSB-Aポートは充電や映像出力に非対応です。
※・お使いの機器がDisplayPort 1.4や1.2に対応していることを予めご確認ください。
※・USB Power Deliveryによるフルスピード充電を行うためには、100W出力に対応したケーブルをお使いください。
※・ハブ本体に15Wの給電を要するため、実際の出力は最大85Wとなります。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。