セット内容Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約9
出力(対応)20V=3A (60W)
ケーブル長(m)約0.3
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応iPad Pro 2018Galaxy Note 8Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10eGoogle Pixel 3 / 3a / 4 XLGoogle Nexus 6PHuawei MatebookMacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応Google Nexus 5XMacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)Lumia 950LG V20 / G5 / G6Xiaomi 5Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Pro
データ転送速度最大480Mbps