Anker PowerLine III USB-C & USB-C ケーブル (USB2.0対応) 1.8m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694634 品番A8853021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

折り曲げに強い:25,000回以上の厳しい折り曲げテストにクリアしており、究極の耐久性を実現しました。また、Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブルは、PowerLineシリーズが持つ高耐久性を残しつつ、シリーズ史上最も細い構造に仕上げました。
PD対応でフルスピード充電:最大60Wの高出力で、USB-Cポートからスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C機器にフルスピード充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S10にわずか30分で50%まで充電することが可能です。(充電器は別売です)
利便性とデザイン性の追求:コネクタ部分に採用されている凹凸のあるデザインが、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。

セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (1.8m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 出力(対応)20V = 3A (60W) ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状USB-C 対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018 -Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro- Huawei P30 / P30 Pro データ転送速度最大480Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする