ランドリーバスケット トスカ キャスター付き ワイド&ロー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694905 品番6629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

洗濯機の幅に合うワイドなキャスター付きランドリーバスケット。扉(ドラム式洗濯機)の開閉の邪魔にならない高さ設計。扉の開閉の邪魔にならないので洗濯物の出し入れもスムーズ。移動に便利な可動式のハンドル付き。天然木のハンドルがアクセント。

付属品スパナ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ハンドル:天然木、キャスター:ナイロン ホワイト 質量(g)約1950 シリーズタワー 耐荷重(kg)約5 内容量(L)約35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5×25×37.5(ハンドル使用時:約H66) 内寸法(cm)開口部:約W50×D23、床からバスケットの高さ:約4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする