石こうボード壁対応 タブレット&リモコンホルダー リン ブラウン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695176 品番5034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

石こうボードピンで壁に取り付け可能な収納ホルダー。リモコンやタブレット、ペンやハサミなどを壁に浮かせてスッキリ一括収納。お子様やペットの手が届かない位置に収納できて便利。収納の定位置を決めればお部屋もキレイに片付きます。下のスリットから充電ケーブルを通して収納したまま充電できます。下のフレームにケーブルを通してまとめれば配線スッキリ。付属の充電用ホルダーを使えばケーブルの着脱もスムーズです。付属のフックでコードをまとめて収納できます。置いても使用できます。ソファー横など、すぐに手の届く場所に取り付けることができて便利。

付属品充電用ホルダー×1 石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 緩衝材×4 フック×4 材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板、充電ケーブル差し込み口:シリコーン ナチュラル 質量(g)約800 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ10mm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)約3(本体:約2/フック1つあたり:約0.25) 適合サイズ充電用ホルダー:厚み約1.8cmまでのスマートフォン・タブレットPC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×7×11.5(本体) 内寸法(cm)本体収納部:約W5(左)・25.4(右)×D5.8×H9.8、充電ケーブル差し込み口の穴・1つあたり:約W2.7×D0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする