自立する台車 タワー 正方形 ホワイト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695185 品番 5455
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

重くて移動しにくい植物や家電類の移動がラクラク!シンプルなデザインでリビングに置いても馴染みます。タワー型の扇風機やヒーターなどをラクラク移動。移動させにくい物もハンドル付きで簡単に動かせ掃除がしやすくなります。押入れの中の整理にも便利です。自立するのでちょっとしたすき間での収納が可能です。

材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール(ユニクロメッキ) ナイロン ホワイト 質量(g)約620 耐荷重(kg)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×31×6.6 内寸(cm)天板サイズ:約W27.5×D27.5(ハンドル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする