蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695219 品番 6195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

ハーフサイズのティッシュペーパーが収納できるコンパクトなティッシュケース。ハーフサイズのティッシュをスリムに収納できます。蓋を持ち上げるだけで簡単に補充が出来ます。コンパクトなので場所を取りません。標準サイズのティッシュペーパーをカットしてもOK。スチール製で蓋が重く、ティッシュペーパーを取り出す際、蓋が浮くことなく取り出す事ができます。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約610 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×10 内寸法(cm)容器:約W12.5×D12.5×H7.5、蓋取り出し口:約W10×D1.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする