ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695420 品番 6502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

ロール型のウェットティッシュを収納できるスタイリッシュなケース。全面シリコーンキャップでしっかりと密閉・保湿。ダイニングやパウダールーム、デスク上や洗面所などシーンに合わせて使い分けできます。袋ごと詰め替えができます。パーツは分解して丸洗い可能です。

材質容器・中蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン、上蓋・取り出し口:シリコーン ホワイト 質量(g)約275 シリーズタワー 適合サイズ直径約8×高さ約14cm以内の詰め替え用ロール型ウェットティッシュ ※70〜100枚を目安としています。※大容量タイプや厚手の物は収納できません。※詰め替え用ロール型ウェットティッシュは付属しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×9×17 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする