曜日別特売
6503 ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 61695429

6503 ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 61695429
6503 ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 61695429
6503 ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 61695429
6503 ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 61695429
6503 ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 61695429

ロール型ウェットティッシュケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
ブラック
内容量1個注文コード61695429品番6503
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

ロール型のウェットティッシュを収納できるスタイリッシュなケース。全面シリコーンキャップでしっかりと密閉・保湿。ダイニングやパウダールーム、デスク上や洗面所などシーンに合わせて使い分けできます。袋ごと詰め替えができます。パーツは分解して丸洗い可能です。

材質容器・中蓋:ABS樹脂、底蓋:ポリエチレン、上蓋・取り出し口:シリコーンブラック質量(g)約275シリーズタワー適合サイズ直径約8×高さ約14cm以内の詰め替え用ロール型ウェットティッシュ ※70~100枚を目安としています。※大容量タイプや厚手の物は収納できません。※詰め替え用ロール型ウェットティッシュは付属しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×9×17繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする