A.T.FIELD
A.T.FIELDの カッター
A.T.FIELDの カッターナイフ
細工カッター NERVモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61695464
品番
ATF-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
劇中に登場する「NERV」のメカニカルな構造物や装備品のイメージを、タフなワークツールのデザインとしてカッターナイフに落とし込み、エヴァの世界観を表現。
色
ブラック
質量(g)
23
本体寸法(mm)
約14×137.5×10.5
刃先角度(°)
30
替刃寸法(mm)
刃渡り:約74(新品時)、幅:約9、厚さ:約0.38
適合替刃
オルファ製細工カッター替刃(メーカー品番:XB141、XB141S)