ATF-1101 ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELD 61695489

ATF-1101 ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELD 61695489
ATF-1101 ペンサンダー 初号機モデル A.T.FIELD 61695489

ペンサンダー 初号機モデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61695489品番ATF-1101
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とホビー向け電動工具メーカー・キソパワーツールがコラボレーションした、エヴァ初号機をモチーフにしたペンサンダー。先端に取り付けたヤスリを高速振動させる電動工具で、プラモデルや模型制作のクオリティアップに最適なモデラー必携のツール。
●細かく左右に振動するので、狭いところ・コーナー・小さくくぼんだ箇所の研磨に便利。プラモデルの合わせ目消し・ゲート処理・パーティングラインの処理などの作業に最適。プラスチック樹脂以外にも木材の研磨・加工も可能。
●振動数は1分間につき約6,800回。今まで時間がかかっていた手作業によるヤスリがけ工程を簡単かつスピーディに行うことができる。
●研磨対象や用途によって付け替えができる、異なる形状の先端アーバーが8種類付属する。 4種類の先端形状に、それぞれ面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい角度付タイプがある。
●目の細かさが異なる(180番・240番・400番)3種類のヤスリペーパー各1枚が付属。用途に応じて使い分けが可能。ヤスリペーパーは先端アーバーに合わせた形に切り込みが入っており、裏面は粘着質になっていているので、シールを貼るように簡単に装着が可能。
●先端アーバーの交換はワンタッチ式。特殊な工具や技術は不要なので簡単に装着することができる。
●キソパワーツール社製の交換パーツに対応。

用途
柔らかいプラスチック素材等のヤスリがけ・仕上げ作業に。プラモデルや模型制作のバリ取りや合わせ目消しなどの作業に便利。
付属品先端アーバー8種、専用ヤスリペーパー180番/240番/400番各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚)材質ABS樹脂パープル消費電力(W)15電源AC 100V 50/60Hz先端寸法(mm)四角型/W14×H14、丸形/W14×H14、三角型/W16×H13.5、樽型(ストレートタイプ)/W11×H14、筒形(角度付タイプ)/W14×H5.5本体寸法(mm)約29×220×29(電源コード除く)絶縁方式二重回線定格時間(分)15振動数6800回/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする