付属品-
適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.3cm以上あり天板裏の約W9.5×D18cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめハンディモップやリモコンの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック
質量(g)205
間口(mm)約95
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×18×4.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×17.8×4.5
繰り返し・詰め替え対応