出力(kW)0.05
回転数(min-1[r.p.m])3000
ブレーキ有無なし
減速機有無なし
軸の形状ストレート
仕様保持ブレーキ:なし
寸法(mm)フランジ角:□38
質量(kg)0.32
タイプ低慣性(ローイナーシャ)
電圧(V)100/200共用
保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く
シリーズMSMF
最大トルク(N・m)瞬時:0.48
構造モータ口出し部:リード線
定格電流(A)(rms)1.1
最大電流(A)瞬時:4.7(o-p)
分解能エンコーダ :8388608
保護等級IP65
電源設備容量(kVA)AC100 V : 0.4、AC200 V : 0.5
トルク(N・m)ストール:0.16
コネクタモータ・エンコーダ:リード線
回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000
オイルシールなし
定格トルク(N・m)0.16
推奨負荷慣性モーメント比30倍以下
許容スラスト荷重(N)組み立て時 : A方向/88.0、組み立て時 : B方向/117.6、運転時 : A,B方向/ 58.8
許容ラジアル荷重(N)組み立て時 : P方向/147、運転時 : P方向/68.6
エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用
慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.026