MINAS A6ファミリー サーボモータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61695866 品番 MSMF012A1B2
参考基準価格(税別)¥142,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。

出力(kW)0.1 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無あり 減速機有無なし 軸の形状ストレート 仕様保持ブレーキ:あり 寸法(mm)フランジ角:□38 質量(kg)0.68 タイプ低慣性(ローイナーシャ) 電圧(V)200、釈放:DC1以上 保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズMSMF 最大トルク(N・m)瞬時: 0.95 構造モータ口出し部:リード線 定格電流(A)(rms)1.1 最大電流(A)瞬時:4.7(o-p) 分解能エンコーダ :8388608 保護等級IP65 電源設備容量(kVA)0.5 トルク(N・m)ストール:0.32 コネクタモータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000 励磁電流(mA)DC300 オイルシールなし 定格トルク(N・m)0.32 推奨負荷慣性モーメント比30倍以下 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.294以上 許容スラスト荷重(N)組み立て時 : A方向/88.0、組み立て時 : B方向/117.6、運転時 : A,B方向/ 58.8 吸引時間(ms)35以下 釈放時間(ms)20以下 励磁電圧(V)DC24±1.2 許容ラジアル荷重(N)組み立て時 : P方向/147、運転時 : P方向/68.6 エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用 慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする