MINAS A6ファミリー サーボモータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61695875 品番 MSMF022A1A2
参考基準価格(税別)¥112,600 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

よりコンパクトで、より速く、簡単に使える。時代のニーズに応えるサーボモータ。

出力(kW)0.2 回転数(min-1[r.p.m])3000 ブレーキ有無なし 減速機有無なし 軸の形状ストレート 仕様保持ブレーキ:なし 寸法(mm)フランジ角:□60 質量(kg)0.82 タイプ低慣性(ローイナーシャ) 電圧(V)200 保護構造出力軸回転部、リード線先端部は除く シリーズMSMF 最大トルク(N・m)瞬時: 1.91 構造モータ口出し部:リード線 定格電流(A)(rms)1.5 最大電流(A)瞬時:4.7(o-p) 分解能エンコーダ :8388608 保護等級IP65 電源設備容量(kVA)0.5 トルク(N・m)ストール:0.64 コネクタモータ・エンコーダ:リード線 回転速度(r/min)定格:3000、最高:6000 オイルシールなし 定格トルク(N・m)0.64 推奨負荷慣性モーメント比30倍以下 許容スラスト荷重(N)組み立て時 : A方向/147、組み立て時 : B方向/196、運転時 : A,B方向/ 98.0 許容ラジアル荷重(N)組み立て時 : P方向/392、運転時 : P方向/245 エンコーダ種類バッテリレス 23 bit アブソリュート/インクリメンタルシステム共用 慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする