シリコーンハンドル ポテトマッシャー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード61695885 品番6360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンハンドルで持ちやすく茹でた芋を潰すのに最適なポテトマッシャー。シリコーンハンドルで持ちやすく、マッシャー部分はボウルにフィットするカーブ形状で、芋を潰すのに最適。潰した芋が外側に分散するのでマッシャー上部に溜まらず、調理がスムーズ。先端が浮くので直置きにならずに清潔。ガラスボウル等の表面をキズつけにくいナイロン製。食器洗い乾燥機対応のポテトマッシャー。

材質本体:シリコーン・ナイロン 幅(mm)約60 全長(mm)約200 ホワイト 質量(g)約50 耐熱温度(℃)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする